BE-8240 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. Schl. 4x175mm

Ergo-Schlitz-Schraubendreher

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:BE-8240
Rubix:1031960
EAN:7314150047765
BE-8240 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. Schl. 4x175mm

Technische Zusammenfassung

Abdruckflach
Abdruckgröße0,8 mm
Klingenlänge175 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BE-8240 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. Schl. 4x175mm


Der Bahco ERGO™ Schlitzschraubendreher mit gefräster Klinge ist ein Präzisionswerkzeug, das höchsten Komfort und eine außergewöhnliche Langlebigkeit bietet. Entwickelt für anspruchsvolle Profis, eignet er sich perfekt für Anwendungen, bei denen eine effiziente Kraftübertragung und ergonomisches Handling entscheidend sind. Die durchdachte Konstruktion gewährleistet eine bequeme Handhabung, selbst bei längerem Einsatz, und sorgt gleichzeitig für höchste Präzision.

Eigenschaften:
Dieser Schlitzschraubendreher überzeugt durch seinen ergonomischen Drei-Komponenten-Griff nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Konzept, der Komfort, Kontrolle und Leistung vereint. Die gerillte Oberfläche ermöglicht einen sicheren Halt, auch mit Handschuhen oder in feuchten Umgebungen. Die Klinge aus hochlegiertem Stahl ist verchromt und gehärtet, um Korrosion zu widerstehen und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die phosphatierte Spitze sorgt für einen präzisen Sitz in der Schraube und reduziert das Risiko des Abrutschens. Zudem verfügt der Schraubendreher über eine rutschfeste Endfläche und eine praktische Aufhängebohrung zur einfachen Aufbewahrung.

Spezifikationen:
• Typ: Schlitzschraubendreher
• Technologie: Ergonomischer ERGO™-Griff in Drei-Komponenten-Bauweise
• Spitze: Phosphatierte Oberfläche für hohe Präzision
• Klinge: Hochlegierter Stahl, verchromt und gehärtet
• Griff: Weiche Materialien, gerillte Oberfläche
• Endkappe: Zweifarbig mit gewölbtem Ende, dauerhaft gekennzeichnet
• Integrierte Aufhängebohrung

Normen:
• ISO 2380: Legt die Maß- und Leistungsanforderungen für Schlitzschraubendreher fest
• DIN 5264: Definiert die standardisierten Maße und Formen für manuell verwendete Schlitzschraubendreher

Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, bekannt für höchste Qualität und Innovationskraft. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenleistung und hat über 400 Patente angemeldet, darunter für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder die Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA-Europe-Gruppe bietet Bahco tausende Artikel für die Bereiche Bau, Automobilindustrie, Weinbau, industrielle Schneidtechnik und allgemeine Industrieanwendungen. Das Logo mit Fisch und Angelhaken ist ein weltweites Symbol für Zuverlässigkeit und Leistung, tief verwurzelt in der Tradition hochwertiger Stahlerzeugung. Mit einer nutzerzentrierten Entwicklung und konsequenter Innovationsstrategie bleibt Bahco der bevorzugte Partner für anspruchsvollste Fachkräfte.

Stärken

• Bequemer ERGO™-Griff für natürlichen, sicheren Halt
• Optimale Kraftübertragung dank ergonomischer Form
• Präzise phosphatierte Spitze gegen Abrutschen
• Gehärtete, verchromte Klinge für maximale Haltbarkeit
• Schnelle Identifizierung durch Farbe und Symbol (außer bei Kleinstgrößen)
• Praktische Aufhängebohrung für einfache Aufbewahrung

Anwendungen

Dieser Schraubendreher eignet sich für alle Arbeiten an Schlitzschrauben in industriellen, technischen und Wartungsumgebungen. Er ist ideal für Elektriker, Mechaniker, Instandhaltungstechniker oder Handwerker, die bei wiederholten Handgriffen Wert auf Komfort und Präzision legen. Seine präzise Klinge und der ergonomische Griff machen ihn zum bevorzugten Werkzeug für Montage- und Justierarbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen und gewährleisten gleichzeitig eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Korrosion.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Abdruckflach
Abdruckgröße0,8 mm
Klingenlänge175 mm
Länge297 mm
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82054000
44,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
52,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen