ERGOMED 735 XP ESD S3 W14 GR.47 Stiefel SOFT Nubukleder Stahlkappe black royal blue
ERGO-Med 735XP
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86514 S3 47
Rubix:3312398
Hersteller:86514-47
EAN:4043692179247

Produktdetails : ERGOMED 735 XP ESD S3 W14 GR.47 Stiefel SOFT Nubukleder Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsschuh Ergo-Med 735 XP W13 mit orthopädischen Lösungen. Erhältlich in Sonderbreiten. Die ATLAS Ergo-Med-Modelle sind BGR191 zertifiziert. Ergo-Tex-Innenfutter. Sicherheitsreflektoren. Wasserdichtes Leder PPS-Dämpfungssystem. Undurchdringliche XP-Zwischensohle. MPU Outdoor-Sohlentechnik. Arbeitsschuh Arbeitsschuhe
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
140,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
47