K0468.33520 Ölmessstab, Form:C, Kunststoff
Ölmessstab Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0468.33520
Rubix:156231
EAN:4059245193288



Dokumente
Produktdetails : K0468.33520 Ölmessstab, Form:C, Kunststoff
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 44,7 g |
|---|---|
| Durchmesser | 35 mm |
| Form | c |
| Länge | 46 mm |
| Werkstoff | thermoplast polyamid (griffteil); ölmessstab stahl; o-ring gummi (nbr), 70 shore. |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen