Referenzen
Festo:U-3/4-B
Rubix:216411
Hersteller:6845
EAN:4052568001445

Produktdetails : U-3/4-B Schalldämpfer, Standard
Schalldämpfer U-3/4-B zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten. Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=10000 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Schalldämpfer U-3/4-B Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=13266 l/min, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft, * getrocknete Luft, geölt oder ungeölt), Schalldruckpegel=81 dB(A)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 146x38x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 119 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | pe |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std