UC-M7-50 Schalldämpfer, Bauform UC, Grossgebinde

UC Schalldämpfer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:UC-M7-50
Rubix:442852
Hersteller:534218
EAN:4052568048693
UC-M7-50 Schalldämpfer, Bauform UC, Grossgebinde
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesser (Zoll)m7 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC-M7-50 Schalldämpfer, Bauform UC, Grossgebinde


Schalldämpfer UC-M7-50 aus Kunststoff. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Schalldämpfer UC-M7-50 aus Kunststoff. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Schalldruckpegel=58 dB(A)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x5x15 mm
Bruttogewicht1,77 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)m7 ''
Werkstoffpolyethylen
Max. Betriebsdruck10 bar
Schallpegel58 dB
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73079910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,50 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
260,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen