869617 Schalldämpfer, kompakt, G 1/2

Entlüftungsschalldämpfer, kompakt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:869617
Rubix:3049894
EAN:3660338233272
869617 Schalldämpfer, kompakt, G 1/2

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869617 Schalldämpfer, kompakt, G 1/2


Material: gesinterte Bronze. BSP-Gasgewinde (G), zylindrisch. Maximaler Druck: 12 bar. Temperatur: -10 °C bis +80 °C. Manuelles Spülen.

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffgesinterd brons
10,74 exkl. MwSt.
/ Stück
12,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std