AMTE-M-LH-G18 Schalldämpfer, Standard

AMTE Schalldämpfer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AMTE-M-LH-G18
Rubix:1169921
Hersteller:1205860
EAN:4052568061593
AMTE-M-LH-G18 Schalldämpfer, Standard

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AMTE-M-LH-G18 Schalldämpfer, Standard


Schalldämpfer AMTE-M-H-G12 zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=2745 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Schalldämpfer, Standard

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,68 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/8 ''
Werkstoffbronze, messing
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std