869615 Schalldämpfer, kompakt, G 1/4

Entlüftungsschalldämpfer, kompakt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:869615
Rubix:3049892
EAN:3660338233258
869615 Schalldämpfer, kompakt, G 1/4

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869615 Schalldämpfer, kompakt, G 1/4


Material: gesinterte Bronze. BSP-Gasgewinde (G), zylindrisch. Maximaler Druck: 12 bar. Temperatur: -10 °C bis +80 °C. Manuelles Spülen.

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffgesinterd brons
4,20 exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std