0673 00 13 Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/4 Gehäuse MS
Legris Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/4 Gehäuse MS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0673 00 13
Rubix:69177
Hersteller:0673 00 13
EAN:0820099076317

Produktdetails : 0673 00 13 Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/4 Gehäuse MS
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Messing
Gehäuse-Material: BRASS
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 16
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktstil: Kompakt-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Schalldämpfer kompakt männlich
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,012
Gehäusematerial: Messing
Gehäuse-Material: BRASS
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 16
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktstil: Kompakt-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Schalldämpfer kompakt männlich
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,012
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 129 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Länge | 16 mm |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std