Referenzen
Format:24490800, 9124490800
Rubix:1556514
Hersteller:4317784511117
EAN:4317784511117

Produktdetails : 9124490800 Entgratfräser NC DIN6527 VHM TiAlN 120Grad 8mm
NC-Entgratfräser, TiAIN-beschichtet
Ausführung: Ähnlich DIN 6527.
Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet. 120°.
Ausführung: Ähnlich DIN 6527.
Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet. 120°.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Beschichtung | tialn |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
