VVQC2000-2A-1-C10 Versorgungs-/Entlüftungsplatte U-Seite

Endplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VVQC2000-2A-1-C10
Rubix:1156804
Hersteller:VVQC2000-2A-1-C10
EAN:3618036527834
VVQC2000-2A-1-C10 Versorgungs-/Entlüftungsplatte U-Seite

Technische Zusammenfassung

Typendplatte

Produktdetails : VVQC2000-2A-1-C10 Versorgungs-/Entlüftungsplatte U-Seite


Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und die Wartungsarbeiten vereinfachen. Die Schutzgehäuse von drei dieser Pakete entsprechen der Norm IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Verteilerblöcke sorgt für Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Verteilerkonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer aus.

Stärken

Magnetventil mit 5 Anschlüssen
Bodenmontage
Metall- oder Gummidichtung
Medium: Luft, Inertgas

Technische Informationen


Attribute
Typendplatte
18,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage