ITV3030-33F4N Elektropneumatischer Regler

Elektropneumatischer Regler

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:ITV3030-33F4N
Rubix:2213135
ITV3030-33F4N Elektropneumatischer Regler
Technische Zusammenfassung
Anschluss 1g 1/2

Produktdetails : ITV3030-33F4N Elektropneumatischer Regler


Kompakt und leicht
Schutzart: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, Analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Stärken

Kompakt und leicht
Hohe Stabilität
Schnelle Reaktionszeit
Stufenlose Regelung des Luftdrucks im Verhältnis zu einem elektrischen Signal
Integrierte One-Touch-Armatur
Fehleranzeige-LED

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
586,52 exkl. MwSt.
/ Stück
697,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage