ITV2050-PRF3N Elektropneumatischer Regler

Elektropneumatischer Regler

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:ITV2050-PRF3N
Rubix:2214288
Hersteller:ITV2050-PRF3N
ITV2050-PRF3N Elektropneumatischer Regler
Technische Zusammenfassung
Anschluss 1g 3/8

Produktdetails : ITV2050-PRF3N Elektropneumatischer Regler


Kompakt und leicht
Schutzart: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, Analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Stärken

Kompakt und leicht
Hohe Stabilität
Schnelle Reaktionszeit
Stufenlose Regelung des Luftdrucks im Verhältnis zu einem elektrischen Signal
Integrierte One-Touch-Armatur
Fehleranzeige-LED

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 3/8
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
710,93 exkl. MwSt.
/ Stück
846,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen