171 IS 1,5 Elektronik-Schraubendreher, Schlitz 1,5 mm
Elektronik-Schraubendreher Schlitzkopf - 171 IS
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:171 IS 1,5
Rubix:1243927
Hersteller:6436450
EAN:4010886643648

Produktdetails : 171 IS 1,5 Elektronik-Schraubendreher, Schlitz 1,5 mm
Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart
Elektronik-Schraubendreher, Schlitz 1,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 1,5 |
| Klingenlänge | 60 mm |
| Länge | 155 mm |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
26,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
