164 IN 0,7 Elektronik-Schraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm
Elektronik-Innensechskantschraubendreher - 164 IN
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:164 IN 0,7
Rubix:1243875
Hersteller:1845063
EAN:4010886857663


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,7 mm |
| Klingenlänge | 60 mm |
Produktdetails : 164 IN 0,7 Elektronik-Schraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm
Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart
Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 0,7 mm |
| Klingenlänge | 60 mm |
| Länge | 155 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
45,76 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar