9541640200 Kabelschere VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 225mm KT12 VDE
Kabelschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Weidmuller:9541640200
Rubix:1897400
Hersteller:480779
Produktdetails : 9541640200 Kabelschere VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 225mm KT12 VDE
Kabelschere KT12 225mm Weidmüller
VDE-Kabelschere KT 12 Ausführung: Handliche, kleine Form. Aus Stahl, geschmiedet. Kopf poliert. Schneide zum Schneiden von dünnen oder dicken ein- und zweiadrigen Kabeln. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferkabel. Mit zweifach gekerbter, geschliffener Schneide.
VDE-Kabelschere KT 12 Ausführung: Handliche, kleine Form. Aus Stahl, geschmiedet. Kopf poliert. Schneide zum Schneiden von dünnen oder dicken ein- und zweiadrigen Kabeln. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferkabel. Mit zweifach gekerbter, geschliffener Schneide.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82034000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
