Referenzen
Gedore:8179 900
Rubix:1245278
Hersteller:2675188
EAN:4010886933794

Produktdetails : 8179 900 Baustahlmatten-Schneider
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung bis 40 HRC, Angaben für Rundmaterial 9 mm oder 2 x 8 mm, 40 HRC ≈ 1290 N / mm² Zugfestigkeit
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung bis 40 HRC, Angaben für Rundmaterial 9 mm oder 2 x 8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3500 g |
|---|---|
| Länge | 900 mm |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
