9661650039 Werkzeugsortiment Elektriker 39-teilig in L-Boxx

Elektriker-Werkzeugsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:61650039, 9661650039
Rubix:1945178
Hersteller:61650039
EAN:4317784544993
9661650039 Elektriker-Werkzeugsatz 39tlg. in L-Boxx

Produktdetails : 9661650039 Werkzeugsortiment Elektriker 39-teilig in L-Boxx


Werkzeugsortiment Elektriker 39-teilig in L-Boxx FORMAT
Elektrikerwerkzeug-Satz, 37-teilig Satzinhalt: 1 VDE-Abisolierzange, 160 mm 1 VDE-Kombizange, 180 mm 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Radiozange, gerade, 160 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 Elektrikermeißel 200 x 10 mm 1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g 1 Metallsäge PUK®, 150 mm 4 VDE-Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 1; 2 2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Cuttermesser, 18 mm 1 Zimmermanns-Bleistift 1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm 5 Doppelmaulschlüssel 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm 9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Spannungsprüfer MasterCheck, 2-polig 1 Kabelmesser, 1-teilig 1 Phasenprüfer, 1-polig, 140 mm 1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.

Technische Informationen


Attribute
345,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
410,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage