DIN7980 10 1.4310 Federring für Zylinderschrauben

Elastische Unterlegscheiben für Schrauben TC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONDELASTC10A1
Rubix:556293
Hersteller:7980210
EAN:4043377158215
DIN7980 10 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7980 10 1.4310 Federring für Zylinderschrauben


Federring für Zylinderschrauben
Federringe für Zylinderschrauben A1 16X10X2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser16 mm
NormDIN 7980
Typelastische unterlegscheiben für schrauben tc
Durchmesser, metrischM10
Stärke2,5 mm
23,50 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
27,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

10 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

16 mm

Durchmesser, metrisch

M10