DIN6796 14X35X3.5 A2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Elastische Schüsselscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASCUV14A2
Rubix:3376149
Hersteller:6796214
EAN:4043377145192


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 35 mm |
Produktdetails : DIN6796 14X35X3.5 A2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen A2 35X14X3,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Typ | elastische unterlegscheibe in der schale |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Stärke | 3,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
14 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
35 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M14