DIN2093 28X14.2X1 1.4310/1.4568 Tellerfeder

Kegelfederscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONCR28X14,2X1A1
Rubix:552179
Hersteller:2093228 142 10
EAN:4043377140609
DIN2093 28X14.2X1 1.4310/1.4568 Tellerfeder
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN2093 28X14.2X1 1.4310/1.4568 Tellerfeder


Tellerfeder
Tellerfedern A1 28X14,2X1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser14,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser28 mm
NormDIN 2093
Typkegel-feder-scheiben
Durchmesser, metrischM14
Stärke1 mm
28,11 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

14,2 mm

Außendurchmesser

28 mm

Durchmesser, metrisch

M14