Federscheibe Spartex RONW3A4/1000, Durchmesser, metrisch: M3 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 127
Elastische Unterlegscheiben Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONW3A4/1000
Rubix:524262
Hersteller:012743
EAN:4043377024770


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 6,2 mm |
Produktdetails : DIN127 B 3 A4 Federing Form B=glatt
Federing Form B=glatt
Federringe Form B A4 6,2X3X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 6,2 mm |
| Norm | din 127 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
6,2 mm
Durchmesser, metrisch
m3