Federscheibe Spartex RONW3A1.4310, Durchmesser, metrisch: M3 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A1 | Norm: DIN 127

Elastische Unterlegscheiben Form B

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONW3A1.4310
Rubix:1665628
Hersteller:012723
EAN:4043377024510
DIN127 B 3 1.4310 Federing Form B=glatt
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser3 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Außendurchmesser6,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN127 B 3 1.4310 Federing Form B=glatt


Federing Form B=glatt
Federringe Form B A1.4310 6,2X3X0,8

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Außendurchmesser6,2 mm
Normdin 127
Durchmesser, metrischm3
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,00 exkl. MwSt.
/ Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

3 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

6,2 mm

Durchmesser, metrisch

m3
Wählen Sie Varianten (57)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an