Federscheibe Spartex RONW8A4/1000, Durchmesser, metrisch: M8 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 127
Elastische Unterlegscheiben Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONW8A4/1000
Rubix:158902
Hersteller:012748
EAN:4043377024961


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 14,8 mm |
Produktdetails : DIN127 B 8 A4 Federing Form B=glatt
Federing Form B=glatt
Federringe Form B A4 14,8X8X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 14,8 mm |
| Norm | din 127 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
14,8 mm
Durchmesser, metrisch
m8