Federscheibe Spartex RONW12A1.4310, Durchmesser, metrisch: M12 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A1 | Norm: DIN 127

Elastische Unterlegscheiben Form B

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONW12A1.4310
Rubix:5449
Hersteller:0127212
EAN:4043377024404
DIN127 B 12 1.4310 Federing Form B=glatt
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Außendurchmesser21,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN127 B 12 1.4310 Federing Form B=glatt


Federing Form B=glatt
Federringe Form B A1.4310 21,1X12X2,5

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Außendurchmesser21,1 mm
Normdin 127
Durchmesser, metrischm12
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

12 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

21,1 mm

Durchmesser, metrisch

m12
Wählen Sie Varianten (57)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an