DIN127 B 8 1.4310 Federing Form B=glatt

Elastische Unterlegscheiben Form B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONW8A1.4310
Rubix:1665558
Hersteller:012728
EAN:4043377024640
DIN127 B 8 1.4310 Federing Form B=glatt

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser14,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN127 B 8 1.4310 Federing Form B=glatt


Federing Form B=glatt
Federringe Form B A1.4310 14,8X8X2

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser14,8 mm
NormDIN 127
Durchmesser, metrischM8
0,02 exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

8 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

14,8 mm

Durchmesser, metrisch

M8