DIN127 B 2.2 1.4310 Federing Form B=glatt

Elastische Unterlegscheiben Form B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONW2,2A1.4310
Rubix:3373458
Hersteller:0127223
EAN:4043377024473
DIN127 B 2.2 1.4310 Federing Form B=glatt

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser4,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN127 B 2.2 1.4310 Federing Form B=glatt


Federing Form B=glatt
Federringe Form B A1.4310 4,8X2,2X1,6

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser4,8 mm
NormDIN 127
Durchmesser, metrischM2,2
2,70 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
3,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

2,2 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

4,8 mm

Durchmesser, metrisch

M2,2