DIN6796 5X11X1.2 A4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Elastische Schüsselscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASCUV5A4
Rubix:552815
Hersteller:679645
EAN:4043377145406


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 11 mm |
Produktdetails : DIN6796 5X11X1.2 A4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen A4 11X5X1,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Typ | elastische unterlegscheibe in mulde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
12,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
11 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M5