Referenzen
Spartex:RONFLEX10
Rubix:524580
Hersteller:000137.00001.0100.000
EAN:4043952057087


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN137 A 10 FST Federscheibe Form A=gewölbt
DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben Form A = gewölbt Abmessung: A 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
18 mm
Durchmesser, metrisch
M10