BEV 250X50/190-ZDG Bandage mit Stahleinlage
Elastik-Vollgummi-Bandage, mit Stahleinlage
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BEV 250x50/190-ZDG
Rubix:1323193
Hersteller:756977
EAN:4047526117283



Produktdetails : BEV 250X50/190-ZDG Bandage mit Stahleinlage
Bandage:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- stahldrahtarmiert
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1116 g |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Tragfähigkeit dyn. | 540 kg |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
