BB 250X130/140 Bandage mit Polyurethan-Laufbelag
Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BB 250x130/140
Rubix:1323308
Hersteller:746784
EAN:4047526110819




Technische Zusammenfassung
| Raddurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Radbreite | 130 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
Produktdetails : BB 250X130/140 Bandage mit Polyurethan-Laufbelag
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- hohe dynamische Belastbarkeit
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse
Technische Informationen
Attribute
| Raddurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Radbreite | 130 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Tragfähigkeit dyn. | 2600 kg |
| 130 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage