BB 230X85/170 Bandage mit Polyurethan-Laufbelag
Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BB 230x85/170
Rubix:1323279
Hersteller:755726
EAN:4047526116620




Technische Zusammenfassung
| Raddurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Radbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
Produktdetails : BB 230X85/170 Bandage mit Polyurethan-Laufbelag
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- hohe dynamische Belastbarkeit
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Raddurchmesser | 230 mm |
| Radbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Tragfähigkeit dyn. | 1900 kg |
| 85 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage