BTH 250X50/190 Bockrolle
Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BTH 250x50/190
Rubix:1324117
Hersteller:753939
EAN:4047526111939




Technische Zusammenfassung
| Raddurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
Produktdetails : BTH 250X50/190 Bockrolle
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3321 g |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Tragfähigkeit dyn. | 1200 kg |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen