E 600 E-600 Ersatzstiel Esche 330 mm
Einzelstiel Rotband-Plus Esche E 600 E
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 600 E-600
Rubix:1246779
Hersteller:8589510
EAN:4010883858953

Produktdetails : E 600 E-600 Ersatzstiel Esche 330 mm
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 214 g |
|---|---|
| Werkstoff | esche (eschenholz) |
| Länge | 330 mm |
| Gewicht | 214 g |
| Für Modell | ingenieurshamer (rotband-plus, voor din 5111 hamerkoppen) |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
117,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
