Referenzen
Gedore:E-8601 1.1/4
Rubix:1245403
Hersteller:1431145
EAN:4010883100281

Produktdetails : E-8601 1.1/4 Ersatzstiel Hickory 350 mm
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz. Extrem biegefest und nahezu unzerbrechlich.
Ersatzstiel Hickory 350 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickorystiel (holz) |
| Länge | 350 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Für Modell | 8601 + 8602 |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
