Referenzen
Gedore:E 20 H-2000
Rubix:1246487
Hersteller:8637260
EAN:4010883863728

Produktdetails : E-20 H-2000 Ersatzstiel Hickory 300 mm
Ausführung nach DIN 5135, Eschen- oder Hickorystiel
Hickorystiel, No. E 20 nach DIN 5135
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory |
| Länge | 300 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Für Modell | 20-2000 |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
131,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
