Referenzen
Gedore:E 248 H-80
Rubix:1246825
Hersteller:8740190
EAN:4010883874014

Produktdetails : E 248 H-80 Ersatzstiel Hickory 800 mm
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz. Extrem biegefest und nahezu unzerbrechlich.
Ersatzstiel Hickory 800 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickoryholz |
| Länge | 800 mm |
| Gewicht | 680 g |
| Für Modell | 248 h |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
