PP-EINWEG-OVERALL 50G KAT.1 BLAU 3XL PP62270013XL Gummizug atmungaktiv Reißverschluss Kapuze
Einwegschutzoverall Typ 5/6
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:ASA-PP-3-3XL
Rubix:1960271
Produktdetails : PP-EINWEG-OVERALL 50G KAT.1 BLAU 3XL PP62270013XL Gummizug atmungaktiv Reißverschluss Kapuze
Tragekomfort und Schutz
● Material: Polypropylen
● Gewicht: ca. 50 g/m²
● Atmungsaktiv
● Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
● Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinabschlüssen
● Reißverschlussabdeckung
● Farbe: blau
● Pack à 50 Stück
● Kat. I Anwendungsbereich: Allgemeine Instandhaltungsarbeiten
● Material: Polypropylen
● Gewicht: ca. 50 g/m²
● Atmungsaktiv
● Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
● Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinabschlüssen
● Reißverschlussabdeckung
● Farbe: blau
● Pack à 50 Stück
● Kat. I Anwendungsbereich: Allgemeine Instandhaltungsarbeiten
blau, Größe 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
115,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

