LS36/XX-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS36/XX-200-M12
Rubix:3887041
Hersteller:50147128

Produktdetails : LS36/XX-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 100 m
Grenzreichweite: 0 ... 100 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
