GS04B/P.1-100-M8.3 Gabel-Lichtschranke

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:GS04B/P.1-100-M8.3
Rubix:3885706
Hersteller:50146169
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS04B/P.1-100-M8.3 Gabel-Lichtschranke


Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 100 mm; Maultiefe: 55 mm; Abmessungen: 10 mm x 120 mm x 80 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 100 mm; Maultiefe: 55 mm; Abmessungen: 10 mm x 120 mm x 80 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
240,00 exkl. MwSt.
/ Stück
285,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage