Referenzen
Leuze electronic:LV462C/24-150-M8
Rubix:3887415
Hersteller:50151464

Produktdetails : LV462C/24-150-M8 Lichtleiter Verstärker
Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz PO1 - PO2: 250 Hz; Schaltfrequenz PO3 - PO5: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 33 mm x 79,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Bedientasten
Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz PO1 - PO2: 250 Hz; Schaltfrequenz PO3 - PO5: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 33 mm x 79,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Bedientasten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
