ODS 96B M/V6-1400-S12 Optischer Abstandssensor

Optischer Abstandssensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:ODS 96B M/V6-1400-S12
Rubix:3882692
Hersteller:50110231
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ODS 96B M/V6-1400-S12 Optischer Abstandssensor


Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: LED, infrarot; Lichtfleckgröße: 15 mm x 15 mm; Messbereich: 120 ... 1.400 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 2,0 mm; Genauigkeit, Nahbereich: 1,5 %; Genauigkeit, Fernbereich: 2 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: LED, infrarot; Lichtfleckgröße: 15 mm x 15 mm; Messbereich: 120 ... 1.400 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 2,0 mm; Genauigkeit, Nahbereich: 1,5 %; Genauigkeit, Fernbereich: 2 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.014,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.206,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage