Referenzen
Leuze electronic:LSEL 318M/P-B5-S12
Rubix:3888297
Hersteller:50083180

Produktdetails : LSEL 318M/P-B5-S12 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 50 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 50 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
454,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
