34005706 Einstellbare Winkelverbindung, 3/8
Einstellbare Winkelverbindung 3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:34005706
Rubix:306031
Hersteller:34005706


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | kompressionsverschraubung, stutzen-winkelverbinder - 34 series |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : 34005706 Einstellbare Winkelverbindung, 3/8
EINSTELLBARE WINKELVERBINDUNG 3/8
EINSTELLBARE WINKELVERBINDUNG 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | kompressionsverschraubung, stutzen-winkelverbinder - 34 series |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Temperatur | -200 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Rohraußendurchmesser | 9,525 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort