0109 10 17 Winkel-Einschraubverschraubung, 10mm - R3/8
Legris Winkel-Einschraubverschraubung, 10mm - R3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0109 10 17
Rubix:166570
Hersteller:0109 10 17
EAN:0820099099897


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 109 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 3/8 '' |
Produktdetails : 0109 10 17 Winkel-Einschraubverschraubung, 10mm - R3/8
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Kniestück mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.059
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Kniestück mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.059
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 622 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 109 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 3/8 '' |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort