NPQE-D-Q8-E-F1A-P10 Steckverbindung

EINSTECKKUPPLUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQE-D-Q8-E-F1A-P10
Rubix:3271973
Hersteller:8158791
EAN:4052568599188
NPQE-D-Q8-E-F1A-P10 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse); pom (entkoppelring); nbr (schlauchdichtung); hochlegierter rostfreier stahl (schlauchklemmen-segment)
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQE-D-Q8-E-F1A-P10 Steckverbindung


NPQE-D-Q8-E-F1A-P10 EINSTECKKUPPLUNG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (gehäuse); pom (entkoppelring); nbr (schlauchdichtung); hochlegierter rostfreier stahl (schlauchklemmen-segment)
Anschluss 18 mm
Profilgerade form
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur60 °C
Typeinsteckkupplung (push-pull-prinzip, gerade form)
Rohrdurchmesser8 mm
41,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen