GN448-D30-D27-M8 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff

Einsteckbuchsen, rund, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 448-D30-D27-M8
Rubix:355971
Hersteller:448-D30-D27-M8
GN448-D30-D27-M8 Einsteckbuchse für Rundrohre Elesa

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GN448-D30-D27-M8 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff


Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Typgn 448
Werkstoffkunststoff
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen