• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Klemm- / Verbindungselemente
    6. Sonstiges Verbindungselement
    7. SP/M101/1000 Klemmleiste

    SP/M101/1000 Klemmleiste

    Klemmleiste

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:SP/M101/1000
    Rubix:73819
    brand logo

    Produktdetails : SP/M101/1000 Klemmleiste


    Klemmleiste

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode84819000
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5,14 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6,12 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K0615.1201512 Steckverbinder, Verbindungsstück, PolyamidGN448-V25-V22-M10 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, KunststoffK0491.13020 Reduzierhülse für Rundrohre, KunststoffGN448-D30-D26-M16 Einsteckbuchse für Rundrohr, KunststoffGN448-D45-D39-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, KunststoffGN900.3-120-120-S Befestigungssatz X-Z für VerstellschlittenK0626.1251512 Steckverbinder, Gelenk mit Abgang, PolyamidGN448-V60-V54-M10 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, KunststoffGN448-V60-V56-M12 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, KunststoffK0623.125151210 Steckverbinder, Winkel mit Abgang+Gewinde, PolyamidGN992-D30-M10 Einsteckbuchse für RundrohrGN177.1-13-D Befestigungslasche für Universal-Klemmstativ, KunststoffGN448-D50.9-D47.9-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, KunststoffK0626.1201511 Steckverbinder Gelenk mit Abgang, PolyamidGN448-D30-D25-M8 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap