GN448-D30-D25-M10 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D30-D25-M10
Rubix:1865212
Hersteller:448-D30-D25-M10
EAN:4045525096103



Produktdetails : GN448-D30-D25-M10 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 für Rundrohre aus glasfaserverstärktem PA mit Messing-Buchse. Ermöglicht die Schraubmontage im Rohr – konisch gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt), messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
