K0135.02 Multiverbindungsstück, GR.2, Alu
Multiverbindungsstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0135.02
Rubix:129238
EAN:4059245115952



Dokumente
Produktdetails : K0135.02 Multiverbindungsstück, GR.2, Alu
Werkstoff: Flügelgriff: Griffteil Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen Stahl 5.8. Grundkörper: Hochfestes Aluminium.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert. Aluminium neusilber eloxiert.Bestellbeispiel: 06622-04Hinweis: Mit den Multiverbindungsstücken können runde Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) koaxial oder parallel verlängert werden. Durch eine parallele Anordnung von z.B. Stäben kann auch eine Verstärkung bzw. Versteifung eines Aufbaus erreicht werden. Außerdem bietet das Bohrungssystem im Grundkörper die Möglichkeit, dass rechtwinklige Verbindungen hergestellt werden können.
Multiverbindungsstück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 101,2 g |
|---|---|
| Typ | multiverbindungsstück k0135 |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage